HALLOWELL KISTT1521PT Skap Skråning Topp W 15 D 21 H 7 Pergament | AA8UTD 1AEN6

HALLOWELL KISTT1521PT Skap Skråning Topp B 15 D 21 H 7 Pergament

På lager
Vare: AA8UTD Modell: KISTT1521PTKryssreferanse: 1AEN6

Få tak i det Mai 15, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

382NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkap skrånende topp
FARGEParchment
FinishPulverlakk
Grønn sertifisering eller annen anerkjennelseGREENGUARD-sertifisert
MaterialeStål
Generell dybde21 "
Total høyde7"
Samlet bredde15 "
UnderkategoriSkrå topp

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.385
Skipets høyde (cm)30.48
Skipets lengde (cm)39.37
Skipets bredde (cm)54.61
HS kode9403908041
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFARGEGenerell dybdeTotal høydeSamlet breddePris
HALLOWELL KISTT1515PT Skap Skråning Topp B 15 D 15 H 5 Pergament | AA8UTC 1AEN5 KISTT1515PTParchment15 "5"15 "360NOK
HALLOWELL KISTT1524PT Skap Skråning Topp B 15 D 24 H 8 Pergament | AA8UTE 1AEN7 KISTT1524PTParchment24 "8"15 "468NOK
HALLOWELL KISTT1515HG Skap Slope Topp B 15 D 15 H 5 Grå | AA8UTF 1AEN8 KISTT1515HGGrå15 "5"15 "360NOK
HALLOWELL KISTT1824PT Skap Helling Topp W 18 D 24 H 8 Pergament | AA8UTG 1AEN9 KISTT1824PTParchment24 "8"18 "743NOK
HALLOWELL KISTT1212MB Toppbakke | AD8BPX 4HU53 KISTT1212MBmarine blå12 "4"12 "313NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HALLOWELL KISTT1521PT Skap Skråning Topp B 15 D 21 H 7 Pergament
382NOK / enhet