Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HALLOWELL KCFB15HG Base lukket foran | AD8BNU 4HU27

HALLOWELL KCFB15HG Base lukket foran

På lager
Vare: AD8BNU Modell: KCFB15HGKryssref: 4HU27

Få tak i det Mai 16, Torsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

167NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFrontbase
Base TypeForan
FARGEGrå
FinishPulverlakk
Grønn sertifisering eller annen anerkjennelseGREENGUARD-sertifisert
Total høyde6"
Samlet bredde15 "
UnderkategoriFrontbase

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.81
Skipets høyde (cm)30.48
Skipets lengde (cm)39.37
Skipets bredde (cm)16.51
HS kode9403908041
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFARGESamlet breddePris
HALLOWELL KCFB12PT Base Stengt Front | AD8BNP 4HU23 KCFB12PTParchment12 "149NOK
HALLOWELL KCFB15PT Base Stengt Front | AD8BNQ 4HU24 KCFB15PTParchment15 "167NOK
HALLOWELL KCFB18PT Base Stengt Front | AD8BNR 4HU25 KCFB18PTParchment18 "189NOK
HALLOWELL KCFB12HG Base Stengt Front | AD8BNT 4HU26 KCFB12HGGrå12 "149NOK
HALLOWELL KCFB18HG Base lukket foran | AD8BNV 4HU28 KCFB18HGGrå18 "190NOK
HALLOWELL KCFB12ME Locker Front Base W 12 inch H 6 inch Black | AD9VUW 4VER4 KCFB12MESvart12 "149NOK
HALLOWELL KCFB15ME Locker Front Base W 15 inch H 6 inch Black | AD9VUX 4VER5 KCFB15MESvart15 "167NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HALLOWELL KCFB15HG Base lukket foran
167NOK / enhet