HALLOWELL A5527-24HG Adder Metal Bin Hylle 24 tommer Dybde 36 Binger | AG6CTR 35KU41

HALLOWELL A5527-24HG Adder Metal Bin Hylle 24 tommer Dybde 36 Binger

Vare: AG6CTR Modell: A5527-24HGKryssreferanse: 35KU41
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

11 745 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAdder Metal Hyller
Bin dybde23 "
Søppelhøyde(32) 9 ", (4) 12"
Bin bredde9"
FARGEGrå
FinishPulverlakkert
Måler14 ga. Innlegg, 20 ga. Hyller
Grønn sertifisering eller annen anerkjennelseGREENGUARD-sertifisert
Lastekapasitet800 lb.
MaterialeStål
Generell dybde24 "
Total høyde87 "
Samlet bredde36 "
Totalt antall kasser36

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 106.59
Skipets høyde (cm)30.48
Skipets lengde (cm)243.84
Skipets bredde (cm)91.44
HS kode9403200078

Produktvarianter

ProduktModellBin dybdeSøppelhøydeBin breddeGenerell dybdeTotalt antall kasserPris
HALLOWELL A5525-12HG Hyller i metallbeholder 12 tommer dybde 14 kasser | AG6CRZ 35KU25 A5525-12HG11 "12 "18 "12 "146 610 NOK
HALLOWELL A5525-18HG Adder Metal Bin Hylle 18 tommer Dybde 14 Binger | AG6CTB 35KU27 A5525-18HG17 "12 "18 "18 "147 590 NOK
RFQ
HALLOWELL A5525-24HG Hyller i metallhylle 24 tommer dybde 14 kasser | AG6CTD 35KU29 A5525-24HG23 "12 "18 "24 "148 172 NOK
RFQ
HALLOWELL A5526-12HG Hyller i metallhylle 12 tommer dybde 21 kasser | AG6CTF 35KU31 A5526-12HG11 "12 "12 "12 "217 090 NOK
HALLOWELL A5526-18HG Adder Metal Bin Shelving 18 tommers dybde 21 søppelbøtter | AG6CTH 35KU33 A5526-18HG17 "12 "12 "18 "218 061 NOK
RFQ
HALLOWELL A5526-24HG Adder Metal Hyller 24 tommer Dybde 21 Skuffer | AG6CTK 35KU35 A5526-24HG23 "12 "12 "24 "219 233 NOK
RFQ
HALLOWELL A5527-12HG Hyller i metallhylle 12 tommer dybde 36 kasser | AG6CTM 35KU37 A5527-12HG11 "(32) 9 ", (4) 12"9"12 "368 572 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HALLOWELL A5527-24HG Adder Metal Bin Hylle 24 tommer Dybde 36 Binger
11 745 NOK / enhet