Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GUARDAIR F5060AA luftpistol, 120 Psi, 185 Scfm, 71 tommers lengde | AC9VRN 3KRF1

GUARDAIR F5060AA luftpistol, 120 psi, 185 scfm, 71 tommers lengde

På lager
Vare: AC9VRN Modell: F5060AAKryssreferanse: 3KRF1
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
2 692 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuftpistol
luft~~POS=TRUNC185 scfm
Body MaterialStøpt aluminium
KroppsstilPistolgrep
FARGEKrom og gul
Forlengelsesstørrelse60 "
Innløpsstørrelse3/4 "(F) NPT
Maks. dBA121
Maks. Inntakstrykk120 psi
Munnstykkeventuri
Dyselengde7"
Størrelse på uttak1-1 / 2 "(F) NPT
Produksjon12 lbf
Total lengde71 "
AvtrekkerDead Man Spak

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.35
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)177.8
Skipets bredde (cm)13.97
HS kode8424209000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellluft~~POS=TRUNCBody MaterialFARGEMaks. dBAStørrelse på uttakProduksjonTotal lengdePris
GUARDAIR F5024AA luftpistol, 120 Psi, 185 Scfm, 34 tommers lengde | AA9CRX 1CJF4 F5024AA185 scfmAluminumKrom og gul1211/2 "(F) NPT13.5 lbf34 "2 532 NOK
GUARDAIR F5048AA luftpistol, 120 Psi, 185 Scfm, 48 tommers lengde | AA9CRY 1CJF5 F5048AA185 scfmAluminumKrom og gul1211/2 "(F) NPT13.5 lbf48 "2 639 NOK
GUARDAIR F5072AA luftpistol, 120 Psi, 185 Scfm, 82 tommers lengde | AA9CRZ 1CJF6 F5072AA185 scfmAluminumKrom og gul1211/2 "(F) NPT13.5 lbf82 "2 745 NOK
RFQ
GUARDAIR F5036AA luftpistol, 120 Psi, 185 Scfm, 47 tommers lengde | AC9VRM 3KRE9 F5036AA185 scfmStøpt aluminiumKrom og gul1211-1 / 2 "(F) NPT13.5 lbf47 "2 585 NOK
GUARDAIR F5024AQF luftpistol, krom, 120 psi, 34 tommers lengde, 7.1 lbf | AE3UNA 5GAV8 F5024AQF130 scfmAluminumChrome1211/2 "(F) NPT7.1 lbf34 "3 865 NOK
GUARDAIR F5036AQF luftpistol, krom, 120 psi, 46 tommers lengde, 7.1 lbf | AE3UNB 5GAV9 F5036AQF130 scfmAluminumChrome1211/2 "(F) NPT7.1 lbf46 "3 918 NOK
GUARDAIR F5048AQF luftpistol, krom, 120 psi, 58 tommers lengde, 130 scfm | AE3UNC 5GAW0 F5048AQF130 scfmAluminumChrome1011/2 "(F) NPT7.1 lbf58 "3 972 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GUARDAIR F5060AA luftpistol, 120 psi, 185 scfm, 71 tommers lengde
2 692 NOK / enhet