GUARDAIR F5024AA luftpistol, 120 Psi, 185 Scfm, 34 tommers lengde | AA9CRX 1CJF4

GUARDAIR F5024AA luftpistol, 120 psi, 185 scfm, 34 tommers lengde

På lager
Vare: AA9CRX Modell: F5024AAKryssreferanse: 1CJF4

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 532 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuftpistol
luft~~POS=TRUNC185 scfm
Body MaterialAluminum
KroppsstilPistolgrep
FARGEKrom og gul
Forlengelsesstørrelse24 "
Innløpsstørrelse3/4 "(F) NPT
Maks. dBA121
Maks. Inntakstrykk120 psi
Munnstykkeventuri
Dyselengde5-3 / 4 "
Størrelse på uttak1/2 "(F) NPT
Produksjon13.5 lbf
Total lengde34 "
AvtrekkerDead Man Spak

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.8045
Skipets høyde (cm)20.32
Skipets lengde (cm)111.76
Skipets bredde (cm)27.94
HS kode8424209000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Guardair F5024AA luftpistol er ideell for oppgaver som krever kraftig og presis luftstrøm, for eksempel rengjøring, tørking eller fjerning av rusk fra maskineri og overflater. Den ergonomiske designen og den lette konstruksjonen gjør den enkel å håndtere og manøvrere, noe som reduserer trettheten til operatøren. Denne luftpistolen brukes i produksjonsanlegg, bilbutikker, byggeplasser og vedlikeholdsanlegg.

Egenskaper:

  • Denne luftpistolen har et kvinnelig luftinntak og luftuttak, med 3/4 og 1/2 tommer for å romme dysefester og tilbehør.
  • Den har en luftforbrukshastighet på 185 scfm for tunge industri- og konstruksjonsrengjøringsapplikasjoner.
  • Denne luftpistolen har et fokusert luftstrømmønster, som gir presisjon og kontroll for rengjøringsoppgaver.
  • Den tilbyr en komfortabel pistolgrepstil for ergonomi og er lett å håndtere under bruk.
  • Denne luftpistolen har aluminiumskonstruksjon for å sikre lang levetid og pålitelighet i utfordrende arbeidsmiljøer.
  • Den tilbyr en faktisk forlengelseslengde på 24 tommer for å gi utvidet rekkevidde for rengjøringsoppgaver.
  • Denne luftpistolen inkluderer et hjelpehåndtak, forlengelses- og dysekomponenter, og tilbyr en komplett rengjøringsløsning.
  • Den har en utgangskraft på 13.5 lbf for å levere kraftig lufttrykk for rengjøring og fjerning av rusk.
  • Denne luftpistolen har et maksimalt innløpstrykk på 120 psi, noe som sikrer jevn og effektiv ytelse.
  • Den har en rett dysevinkel og sikkerhetsspiss for å gjøre den trygg og enkel å bruke i ulike applikasjoner.

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hva er støynivået når du bruker denne luftpistolen?

A. Denne luftpistolen opererer med et lydnivå på 121 dB.

Q. Hva er dysematerialet laget av?

A. Munnstykket til denne luftpistolen er laget av slitesterk aluminium for å tåle kravene til industrielle rengjøringsoppgaver.

Sp. Hvilke sikkerhetstiltak bør jeg ta når jeg bruker denne Guardair luftpistolen?

A.

  • Beskytt øynene med vernebriller og vurder hørselsvern, sammen med passende klær.
  • Bruk luftpistolen i godt ventilerte områder for å forhindre at det samler seg støv i trange rom.
  • Behandle luftpistolen forsiktig og unngå grov håndtering for å unngå skade.
  • Juster luftstrømintensiteten ved å delvis klemme på avtrekkeren for å unngå overdreven kraft.
  • Hold avtrekkeren låst eller i av-posisjon når den ikke er i bruk.
  • Kontroller regelmessig for tegn på skade, slitasje eller lekkasjer og ta dem umiddelbart.
  • Bruk kun godkjente dyser og tilbehør designet for luftpistolen.
  • Unngå å rette luftpistolen mot mennesker eller dyr.
  • Hold sikker avstand fra målområdet når du bruker luftpistolen.
  • Bruk aldri trykkluft til rengjøring av klær for å unngå skade.
  • Sørg for at lufttilførselskilden er ordentlig sikret og regulert for å forhindre overtrykk.

Produktvarianter

ProduktModellluft~~POS=TRUNCBody MaterialFARGEMaks. dBAStørrelse på uttakProduksjonTotal lengdePris
GUARDAIR F5048AA luftpistol, 120 Psi, 185 Scfm, 48 tommers lengde | AA9CRY 1CJF5 F5048AA185 scfmAluminumKrom og gul1211/2 "(F) NPT13.5 lbf48 "2 639 NOK
GUARDAIR F5072AA luftpistol, 120 Psi, 185 Scfm, 82 tommers lengde | AA9CRZ 1CJF6 F5072AA185 scfmAluminumKrom og gul1211/2 "(F) NPT13.5 lbf82 "2 745 NOK
RFQ
GUARDAIR F5036AA luftpistol, 120 Psi, 185 Scfm, 47 tommers lengde | AC9VRM 3KRE9 F5036AA185 scfmStøpt aluminiumKrom og gul1211-1 / 2 "(F) NPT13.5 lbf47 "2 585 NOK
GUARDAIR F5060AA luftpistol, 120 Psi, 185 Scfm, 71 tommers lengde | AC9VRN 3KRF1 F5060AA185 scfmStøpt aluminiumKrom og gul1211-1 / 2 "(F) NPT12 lbf71 "2 692 NOK
GUARDAIR F5024AQF luftpistol, krom, 120 psi, 34 tommers lengde, 7.1 lbf | AE3UNA 5GAV8 F5024AQF130 scfmAluminumChrome1211/2 "(F) NPT7.1 lbf34 "3 865 NOK
GUARDAIR F5036AQF luftpistol, krom, 120 psi, 46 tommers lengde, 7.1 lbf | AE3UNB 5GAV9 F5036AQF130 scfmAluminumChrome1211/2 "(F) NPT7.1 lbf46 "3 918 NOK
GUARDAIR F5048AQF luftpistol, krom, 120 psi, 58 tommers lengde, 130 scfm | AE3UNC 5GAW0 F5048AQF130 scfmAluminumChrome1011/2 "(F) NPT7.1 lbf58 "3 972 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GUARDAIR F5024AA luftpistol, 120 psi, 185 scfm, 34 tommers lengde
2 532 NOK / enhet