Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GUARDAIR 1548 fleksibelt pistolstøvsugersett | AC8JKQ 3APY1

GUARDAIR 1548 fleksibelt pistolstøvsugersett

På lager
Vare: AC8JKQ Modell: 1548Kryssreferanse: 3APY1
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
1 411 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPneumatisk vakuum
luft~~POS=TRUNC29 scfm
Luftinntak NPT (inn.)1 / 4 "
Body MaterialStøpt aluminium
KroppsstilPistolgrep
FARGEGrå
Høyde1.5 "
Innløpsstørrelse1/4 "(F) NPT
Lengde39.5 "
Maks. dBA89
Maks. Inntakstrykk120 psi
MunnstykkeFleksibelt stål utvidet
Størrelse på uttak1-1 / 4 "(F) NPT
Total lengde21 "
Avtrekkerspaken
Vakuumstrømningshastighet78 cfm
Bredde8"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.575
Skipets høyde (cm)13.72
Skipets lengde (cm)52.83
Skipets bredde (cm)26.92
HS kode8424909080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdeTotal lengdePris
GUARDAIR 1500 pistolstøvsugersett | AC8JKR 3APY2 150030.5 "21 "1 090 NOK
GUARDAIR 1510 Gun Vacuum Deluxe Kit | AC8JKT 3APY3 1510-39 "1 449 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GUARDAIR 1548 fleksibelt pistolstøvsugersett
1 411 NOK / enhet