Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GROTE 90122 erstatningslinser | AB9UQT 2FDU2

GROTE 90122 Erstatningslinse

På lager
Vare: AB9UQT Modell: 90122Kryssreferanse: 2FDU2
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
28NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUtskiftningslinse
FARGERød
Lengde4"
MaterialeAkryl
FormOval
Bredde2"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode9001904000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModelltypenFARGEDiameterBreddeHøydeSakLengdeMaterialePris
GROTE 90012 erstatningslinse | AB9UQR 2FDT9 90012-Rød4.5 "--Utskiftningslinse-Akryl32NOK
GROTE 90123 erstatningslinser | AB9UQU 2FDU4 90123-Gul-2"-Utskiftningslinse4"Akryl27NOK
GROTE 90163 erstatningsobjektiv | AB9UQV 2FDU6 90163-Gul2.5 "1"-Utskiftningslinse-Akryl44NOK
GROTE 90202 erstatningslinser | AB9UQW 2FDU8 90202-Rød-2"-Utskiftningslinse4"Akryl32NOK
GROTE 90232 erstatningslinse | AB9UQX 2FDV1 90232-Rød4"--Utskiftningslinse-Akryl47NOK
GROTE 91302 erstatningslinse | AB9URA 2FDV5 91302-Rød-5.75 "-Utskiftningslinse6.75 "Akryl138NOK
GROTE 91513 erstatningslinse | AB9URG 2FDW2 91513-Gul-2.875 "4.75 "Utskiftningslinse4 9 / 16 "Akryl127NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GROTE 90122 Erstatningslinse
28NOK / enhet