Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GROTE 78303 Stt Lampe Jumbo Single Face Gul | AB9UQL 2FDR6

GROTE 78303 Stt Lampe Jumbo Single Face Gul

På lager
Vare: AB9UQL Modell: 78303Kryssreferanse: 2FDR6
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
686NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStop-Turn-Tail Lampe
FARGEGul
Dybde2.5 "
Diameter7"
Lampetypegløde~~POS=TRUNC
Lengde7.75 "
MaterialeStål / akryl
MonteringstypeTo-stud eller brakett
FormRund
OppsigelsestypeHardwired
typenJumbo, enkelt ansikt
Brukes forGul pildesign kun for baksving
Volt pære12
Bredde7"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.837
Skipets høyde (cm)19.05
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode8512204040
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellMaterialeFARGEKarakterMonteringstypeOppsigelsestypetypenBrukes forVolt pærePris
GROTE G4012 lampesett Led 4 tommers stopp | AA6GEN 13X011 G4012Polykarbonat / akrylRød0.04 til 0.48A-pigtailKit-12394NOK
GROTE 50232 Economy stållampe | AB9FNV 2CWA9 50232Stål / akrylRød0.59 til 2.1A-HardwiredØkonomi-12148NOK
GROTE 52672 Stopp/bak/sving Lampe Rød | AB9FPJ 2CWC5 52672polykarbonatRød0.48 til 2.1ATorsion Mount II, Gel-MountKvinne Pin-Erstatning12143NOK
GROTE 52770 Stopp/hale/sving Lampe Rød Rund | AB9FPK 2CWC7 52770polykarbonatRød0.48 til 2.1ATorsion Mount II, Gel-MountKvinne Pin-Erstatning12164NOK
GROTE 52772 Stopp/hale/sving Lampe Rød Rund | AB9FPL 2CWC8 52772polykarbonatRød0.48 til 2.1ATorsion Mount II, Gel-MountKvinne Pin-Erstatning12125NOK
GROTE 52773 Stopp/hale/sving Lampe Gul Rund | AB9FPM 2CWC9 52773polykarbonatGul0.48 til 2.1ATorsion Mount II, Gel-MountKvinne Pin-Erstatning12126NOK
GROTE 52782 Stopp/hale/sving Lampe Rød Rund | AB9FPN 2CWD1 52782polykarbonatRød0.48 til 2.1ATorsion Mount II, Gel-MountKvinne Pin-Erstatning12199NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GROTE 78303 Stt Lampe Jumbo Single Face Gul
686NOK / enhet