Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GROTE G4012 lampesett Led 4 tommers stopp | AA6GEN 13X011

GROTE G4012 lampesett Led 4 tommers stopp

På lager
Vare: AA6GEN Modell: G4012Kryssreferanse: 13X011
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
394NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStop-Turn-Tail Lampe
FARGERød
Karakter0.04 til 0.48A
Dybde3 / 4 "
Diameter4 8 / 25 "
Lampeliv2 år.
LampetypeLED
MaterialePolykarbonat / akryl
FormRund
Oppsigelsestypepigtail
typenKit
Volt pære12

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2385
Skipets høyde (cm)5.59
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode8512204040
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMaterialeFARGEKarakterMonteringstypeOppsigelsestypetypenBrukes forVolt pærePris
GROTE 50232 Economy stållampe | AB9FNV 2CWA9 50232Stål / akrylRød0.59 til 2.1A-HardwiredØkonomi-12148NOK
GROTE 52672 Stopp/bak/sving Lampe Rød | AB9FPJ 2CWC5 52672polykarbonatRød0.48 til 2.1ATorsion Mount II, Gel-MountKvinne Pin-Erstatning12143NOK
GROTE 52770 Stopp/hale/sving Lampe Rød Rund | AB9FPK 2CWC7 52770polykarbonatRød0.48 til 2.1ATorsion Mount II, Gel-MountKvinne Pin-Erstatning12164NOK
GROTE 52772 Stopp/hale/sving Lampe Rød Rund | AB9FPL 2CWC8 52772polykarbonatRød0.48 til 2.1ATorsion Mount II, Gel-MountKvinne Pin-Erstatning12125NOK
GROTE 52773 Stopp/hale/sving Lampe Gul Rund | AB9FPM 2CWC9 52773polykarbonatGul0.48 til 2.1ATorsion Mount II, Gel-MountKvinne Pin-Erstatning12126NOK
GROTE 52782 Stopp/hale/sving Lampe Rød Rund | AB9FPN 2CWD1 52782polykarbonatRød0.48 til 2.1ATorsion Mount II, Gel-MountKvinne Pin-Erstatning12199NOK
GROTE 52922 Economy Stop / tail / turn Lamp Rød | AB9FPU 2CWD6 52922polykarbonatRød0.48 til 2.1A-pigtailØkonomiErstatning1291NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GROTE G4012 lampesett Led 4 tommers stopp
394NOK / enhet