Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GROTE 62401 Enkelt-system LED-reservelampe | AB9FTF 2CWP5

GROTE 62401 Enkeltsystem Led Backup Lamp

På lager
Vare: AB9FTF Modell: 62401Kryssreferanse: 2CWP5

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
3 179 NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 4
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBack Up Lamp
FARGEFjern
Karakter0.6A
Dybde3 / 4 "
Diameter4 5 / 16 "
LampetypeLED
Materialepolykarbonat
FormRund
OppsigelsestypePinneforbindelsessystem bruker tinnbelagte termineringer
typenEnkelt-system
Volt pære12

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1935
Skipets høyde (cm)4.32
Skipets lengde (cm)10.67
Skipets bredde (cm)10.67
HS kode8512202040
OpprinnelseslandCA

Produktvarianter

ProduktModellOppsigelsestypeFARGEKaraktertypenDybdeDiameterLampetypeMaterialePris
GROTE 62011 Backup-lampe med to systemer i Oe-stil | AB9FRZ 2CWN2 62011HardwiredGrå2.1AOE-stil Dual-System1-17 / 32 "3.875 "gløde~~POS=TRUNCABS / Akryl / Stål224NOK
GROTE 62171 4 Reservelampe med to system | AB9FTA 2CWN4 62171pigtailFjern2.1AKit med to systemer2"4 5 / 16 "gløde~~POS=TRUNCpolykarbonat199NOK
GROTE 62271 Backup-lampe for enkelt system | AB9FTD 2CWP1 62271Femal pinFjern2.1AEnkelt-system2"4 5 / 16 "gløde~~POS=TRUNCpolykarbonat163NOK
GROTE 62391 Dual-System Led Backup Lamp | AB9FTE 2CWP3 62391Pinneforbindelsessystem bruker tinnbelagte termineringerFjern0.25ADobbelt system3 / 4 "4 5 / 16 "LEDpolykarbonat1 666 NOK
GROTE 62151 Back Up Lamp Innfelt Dual System | AC3RNA 2VPF1 62151HardwiredFjern2.1ADobbelt system1.875 "5.5 "gløde~~POS=TRUNCRustfritt stål / polykarbonat287NOK
GROTE 62211 Back Up Lamp Single System | AC3RNC 2VPF3 62211pigtailFjern2.1AEnkelt-system2"4 5 / 16 "gløde~~POS=TRUNCpolykarbonat244NOK
GROTE 62691 Reservelampe Led Dual System | AE6RXR 5UVX5 62691pigtailHvit / Klar0.03 til 0.24ADobbelt system1-9 / 16 "4 5 / 16 "LEDABS / Akryl739NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GROTE 62401 Enkeltsystem Led Backup Lamp
3 179 NOK / enhet