Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GROTE 62011 Backup-lampe med to systemer i Oe-stil | AB9FRZ 2CWN2

GROTE 62011 Oe-stil Dual-system Backup Lamp

På lager
Vare: AB9FRZ Modell: 62011Kryssreferanse: 2CWN2

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
224NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBack Up Lamp
FARGEGrå
Karakter2.1A
Dybde1-17 / 32 "
Diameter3.875 "
Lampetypegløde~~POS=TRUNC
MaterialeABS / Akryl / Stål
FormRund
OppsigelsestypeHardwired
typenOE-stil Dual-System
Brukes forBusser og lastebiler
Volt pære12

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0135
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode8512202040
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellOppsigelsestypeFARGEKaraktertypenDybdeDiameterLampetypeMaterialePris
GROTE 62171 4 Reservelampe med to system | AB9FTA 2CWN4 62171pigtailFjern2.1AKit med to systemer2"4 5 / 16 "gløde~~POS=TRUNCpolykarbonat199NOK
GROTE 62271 Backup-lampe for enkelt system | AB9FTD 2CWP1 62271Femal pinFjern2.1AEnkelt-system2"4 5 / 16 "gløde~~POS=TRUNCpolykarbonat163NOK
GROTE 62391 Dual-System Led Backup Lamp | AB9FTE 2CWP3 62391Pinneforbindelsessystem bruker tinnbelagte termineringerFjern0.25ADobbelt system3 / 4 "4 5 / 16 "LEDpolykarbonat1 666 NOK
GROTE 62401 Enkelt-system LED-reservelampe | AB9FTF 2CWP5 62401Pinneforbindelsessystem bruker tinnbelagte termineringerFjern0.6AEnkelt-system3 / 4 "4 5 / 16 "LEDpolykarbonat3 179 NOK
GROTE 62151 Back Up Lamp Innfelt Dual System | AC3RNA 2VPF1 62151HardwiredFjern2.1ADobbelt system1.875 "5.5 "gløde~~POS=TRUNCRustfritt stål / polykarbonat287NOK
GROTE 62211 Back Up Lamp Single System | AC3RNC 2VPF3 62211pigtailFjern2.1AEnkelt-system2"4 5 / 16 "gløde~~POS=TRUNCpolykarbonat244NOK
GROTE 62691 Reservelampe Led Dual System | AE6RXR 5UVX5 62691pigtailHvit / Klar0.03 til 0.24ADobbelt system1-9 / 16 "4 5 / 16 "LEDABS / Akryl739NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GROTE 62011 Oe-stil Dual-system Backup Lamp
224NOK / enhet