Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GROTE 60011 lisenslampe | AC3RMB 2VPC2

GROTE 60011 Lisenslampe

På lager
Vare: AC3RMB Modell: 60011Kryssreferanse: 2VPC2
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
217NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLisenslampe
Basismonteringssentre1-3 / 4 "
FARGEGrå/krom
Karakter0.59A
Dybde2"
Lampetypegløde~~POS=TRUNC
Lengde2.625 "
MaterialeABS / polykarbonat
FormOval
OppsigelsestypeHardwired
typenDuramold bolig
Brukes forUtility
Volt pære12
Bredde1.62 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0675
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)8.38
HS kode8512202040
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellFARGEDybdeLengdeMaterialeOppsigelsestypeBrukes forBreddePris
GROTE 60001 Lisenslampe | AB9FRG 2CWH6 60001Grå2"2.625 "ABS / polykarbonatHardwiredErstatning1.62 "111NOK
GROTE 60081 lisenslampe med metallbrakett | AC3RMC 2VPC3 60081Fjern2.125 "9.5 "Stål / polykarbonatpigtail-3.38 "346NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GROTE 60011 Lisenslampe
217NOK / enhet