Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GROTE 60081 lisenslampe med metallbrakett | AC3RMC 2VPC3

GROTE 60081 Lisenslampe med metallbrakett

På lager
Vare: AC3RMC Modell: 60081Kryssreferanse: 2VPC3
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
346NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLisenslampe
Basismonteringssentre3-1 / 8 "
FARGEFjern
Karakter0.59A
Dybde2.125 "
Lampetypegløde~~POS=TRUNC
Lengde9.5 "
MaterialeStål / polykarbonat
FormOval
Oppsigelsestypepigtail
Volt pære12
Bredde3.38 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.225
Skipets høyde (cm)5.84
Skipets lengde (cm)22.86
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode8512202040
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellFARGEDybdeLengdeMaterialeOppsigelsestypeBrukes forBreddePris
GROTE 60001 Lisenslampe | AB9FRG 2CWH6 60001Grå2"2.625 "ABS / polykarbonatHardwiredErstatning1.62 "111NOK
GROTE 60011 lisenslampe | AC3RMB 2VPC2 60011Grå/krom2"2.625 "ABS / polykarbonatHardwiredUtility1.62 "217NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GROTE 60081 Lisenslampe med metallbrakett
346NOK / enhet