GODKJENT LEVERANDØR 4WPW1 Flens 1-1/4 tomme Gjenget 316 rustfritt stål | AE2DTQ

APPROVED VENDOR 4WPW1 flens 1-1/4 tommers gjenget 316 rustfritt stål

Vare: AE2DTQ Modell: 4WPW1

Få tak i det Mai 6, mandag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlens
Body Material316 rustfritt stål
Klasse150
TilkoblingstypeFNPT
Maks. Press150 psi
Antall hull4
Utenfor Dia.4.625 "
Rørstørrelse1.25 "
Temp. Område-60 grader til 450 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.1
Skipets høyde (cm)2.29
Skipets lengde (cm)11.94
Skipets bredde (cm)11.94
HS kode7307215000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialAntall hullUtenfor Dia.RørstørrelsePris
GODKJENT LEVERANDØR 4WPU6 Flens 1/2 tomme Gjenget 304 rustfritt stål | AE2DTB 4WPU6304 rustfritt stål43.5 "1 / 2 "530NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4WPU7 Flens 3/4 tommer gjenget 304 rustfritt stål | AE2DTC 4WPU7304 rustfritt stål43.875 "3 / 4 "557NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4WPU8 Flens 1 tomme Gjenget 304 rustfritt stål | AE2DTD 4WPU8304 rustfritt stål44.25 "1"631NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4WPU9 Flens 1-1/4 tomme Gjenget 304 rustfritt stål | AE2DTE 4WPU9304 rustfritt stål44.625 "1.25 "832NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4WPV1 Flens 1-1/2 tomme Gjenget 304 rustfritt stål | AE2DTF 4WPV1304 rustfritt stål45"1.5 "922NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4WPV2 Flens 2-tommers gjenget 304 rustfritt stål | AE2DTG 4WPV2304 rustfritt stål46"2"1 156 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4WPV3 Flens 2-1/2 tommer gjenget 304 rustfritt stål | AE2DTH 4WPV3304 rustfritt stål47"2.5 "1 643 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 4WPW1 flens 1-1/4 tommers gjenget 316 rustfritt stål