Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GROTE 54173 Oval Led Stopp/bak/sving Lampe | AC3RLU 2VPA4

GROTE 54173 Oval Led Stopp/bak/sving Lampe

På lager
Vare: AC3RLU Modell: 54173Kryssreferanse: 2VPA4
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
1 095 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEtt-hulls kompresjonskontakt
FARGEGul
Karakter0.71A
Dybde3 / 4 "
passerGjeldende monteringsflenser og gjennomføringer
LampetypeLED
Lengde6.5 "
MaterialeAkryl, ABS
FormOval
Oppsigelsestypepigtail
Volt pære12
Bredde2 21 / 64 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5265
Skipets høyde (cm)4.57
Skipets lengde (cm)17.02
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode8512204040
OpprinnelseslandCA

Produktvarianter

ProduktModellMaterialeFARGEKarakterMonteringstypeOppsigelsestypetypenBrukes forVolt pærePris
GROTE 52182 Økonomi Oval Stopp/bak/sving lampe | AB9FPC 2CWB7 52182polykarbonatRød0.48 til 2.1A-Femal pinØkonomiErstatning12105NOK
GROTE 52513 Side Vende/markeringslampe Oval | AB9FPE 2CWC1 52513polykarbonatGul0.59 til 2.1ATorsion MountIII, Gel-Mountpigtail-Erstatning12194NOK
GROTE 52572 Stopp/hale/snu Lampe Oval | AB9FPG 2CWC3 52572polykarbonatRød0.59 til 2.1ATorsion MountIII, Gel-Mountpigtail-Erstatning12190NOK
GROTE 52892 Stopp/hale/snu Lampe Oval | AB9FPP 2CWD2 52892polykarbonatRød0.59 til 2.1ATorsion MountIII, Gel-Mountpigtail-Erstatning12127NOK
GROTE 52893 Stopp/hale/snu Lampe Oval Gul | AB9FPQ 2CWD3 52893polykarbonatGul0.59 til 2.1ATorsion MountIII, Gel-MountKvinne Pin-Erstatning12127NOK
GROTE 53962 Stop/tail/turn Lampe Oval Led | AB9FQV 2CWG3 53962ABS / AkrylRød0.06 til 0.48AgrommetPinneforbindelsessystem bruker tinnbelagte termineringer--12567NOK
GROTE 53963 Stopp/hale/snu Lampe Oval Gul | AB9FQW 2CWG4 53963Akryl, ABSGul0.48Agrommetpigtail-Installere12616NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GROTE 54173 Oval Led Stopp/bak/sving Lampe
1 095 NOK /pakke