Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GROTE 52513 Side Vende/markeringslampe Oval | AB9FPE 2CWC1

GROTE 52513 Sidesnu/markeringslampe Oval

På lager
Vare: AB9FPE Modell: 52513Kryssreferanse: 2CWC1

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
194NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStop-Turn-Tail Lampe
FARGEGul
Karakter0.59 til 2.1A
Dybde3-1 / 16 "
Lampetypegløde~~POS=TRUNC
Lengde6.5 "
Materialepolykarbonat
MonteringstypeTorsion MountIII, Gel-Mount
FormOval
Oppsigelsestypepigtail
Brukes forErstatning
Volt pære12
Bredde2.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1125
Skipets høyde (cm)7.11
Skipets lengde (cm)17.02
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode8512204080
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellMaterialeFARGEKarakterMonteringstypeOppsigelsestypetypenBrukes forVolt pærepk. Antall.Pris
GROTE 52182 Økonomi Oval Stopp/bak/sving lampe | AB9FPC 2CWB7 52182polykarbonatRød0.48 til 2.1A-Femal pinØkonomiErstatning121105NOK
GROTE 52572 Stopp/hale/snu Lampe Oval | AB9FPG 2CWC3 52572polykarbonatRød0.59 til 2.1ATorsion MountIII, Gel-Mountpigtail-Erstatning121190NOK
GROTE 52892 Stopp/hale/snu Lampe Oval | AB9FPP 2CWD2 52892polykarbonatRød0.59 til 2.1ATorsion MountIII, Gel-Mountpigtail-Erstatning121127NOK
GROTE 52893 Stopp/hale/snu Lampe Oval Gul | AB9FPQ 2CWD3 52893polykarbonatGul0.59 til 2.1ATorsion MountIII, Gel-MountKvinne Pin-Erstatning121127NOK
GROTE 53962 Stop/tail/turn Lampe Oval Led | AB9FQV 2CWG3 53962ABS / AkrylRød0.06 til 0.48AgrommetPinneforbindelsessystem bruker tinnbelagte termineringer--121567NOK
GROTE 53963 Stopp/hale/snu Lampe Oval Gul | AB9FQW 2CWG4 53963Akryl, ABSGul0.48Agrommetpigtail-Installere121616NOK
GROTE 53972 Stop/tail/turn Lampe Oval Led Ss | AB9FQX 2CWG5 53972ABS / AkrylRød0.06 til 0.48AVertikal eller HorisontalPinneforbindelsessystem bruker tinnbelagte termineringer-Erstatning121671NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GROTE 52513 Sidesnu/markeringslampe Oval
194NOK / enhet