Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GROTE 52893 Stopp/hale/snu Lampe Oval Gul | AB9FPQ 2CWD3

GROTE 52893 Stopp/hale/snu Lampe Oval Gul

På lager
Vare: AB9FPQ Modell: 52893Kryssreferanse: 2CWD3
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
133NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStop-Turn-Tail Lampe
FARGEGul
Karakter0.59 til 2.1A
Dybde1.5 "
passerKonkurransedyktige braketter og gjennomføringer
Lampetypegløde~~POS=TRUNC
Lengde6.25 "
Materialepolykarbonat
MonteringstypeTorsion MountIII, Gel-Mount
FormOval
OppsigelsestypeKvinne Pin
Brukes forErstatning
Volt pære12
Bredde2.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode8512204040
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellMaterialeFARGEKarakterMonteringstypeOppsigelsestypetypenBrukes forVolt pærepk. Antall.Pris
GROTE 52182 Økonomi Oval Stopp/bak/sving lampe | AB9FPC 2CWB7 52182polykarbonatRød0.48 til 2.1A-Femal pinØkonomiErstatning121105NOK
GROTE 52513 Side Vende/markeringslampe Oval | AB9FPE 2CWC1 52513polykarbonatGul0.59 til 2.1ATorsion MountIII, Gel-Mountpigtail-Erstatning121200NOK
GROTE 52572 Stopp/hale/snu Lampe Oval | AB9FPG 2CWC3 52572polykarbonatRød0.59 til 2.1ATorsion MountIII, Gel-Mountpigtail-Erstatning121210NOK
GROTE 52892 Stopp/hale/snu Lampe Oval | AB9FPP 2CWD2 52892polykarbonatRød0.59 til 2.1ATorsion MountIII, Gel-Mountpigtail-Erstatning121133NOK
GROTE 53962 Stop/tail/turn Lampe Oval Led | AB9FQV 2CWG3 53962ABS / AkrylRød0.06 til 0.48AgrommetPinneforbindelsessystem bruker tinnbelagte termineringer--121567NOK
GROTE 53963 Stopp/hale/snu Lampe Oval Gul | AB9FQW 2CWG4 53963Akryl, ABSGul0.48Agrommetpigtail-Installere121639NOK
GROTE 53972 Stop/tail/turn Lampe Oval Led Ss | AB9FQX 2CWG5 53972ABS / AkrylRød0.06 til 0.48AVertikal eller HorisontalPinneforbindelsessystem bruker tinnbelagte termineringer-Erstatning121722NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GROTE 52893 Stopp/hale/snu Lampe Oval Gul
133NOK / enhet