Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GROTE 50862 Kombinasjonslampe med to stifter | AC3RKA 2VNV5

GROTE 50862 Kombinasjonslampe med to stifter

På lager
Vare: AC3RKA Modell: 50862Kryssreferanse: 2VNV5
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
129NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKombinasjonslampe
Basismonteringssentre2"
FARGERød
Karakter0.59 til 2.1A
Dybde3-5 / 16 "
Diameter4.25 "
Lampetypegløde~~POS=TRUNC
MaterialeDURAMOLD/polykarbonat
MonteringstypeTo-stud
Post1/4 20 x 3/4
FormRund
OppsigelsestypeHardwired
Volt pære12

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1845
Skipets høyde (cm)9.14
Skipets lengde (cm)22.86
Skipets bredde (cm)11.94
HS kode8512204040
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellPris
GROTE 50852 Kombinasjonslampe med to stifter | AB9FNX 2CWB2 50852134NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GROTE 50862 Kombinasjonslampe med to stifter
129NOK / enhet