Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GROTE 50852 Kombinasjonslampe med to stifter | AB9FNX 2CWB2

GROTE 50852 Kombinasjonslampe med to stifter

På lager
Vare: AB9FNX Modell: 50852Kryssreferanse: 2CWB2
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
134NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKombinasjonslampe
FARGERød
Karakter0.59 til 2.1A
Dybde3-5 / 16 "
Diameter4.25 "
Lampetypegløde~~POS=TRUNC
MaterialeDURAMOLD/polykarbonat
FormRund
OppsigelsestypeHardwired
Brukes forErstatning
Volt pære12

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1575
Skipets høyde (cm)11.68
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)11.43
HS kode8512204040
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellPris
GROTE 50862 Kombinasjonslampe med to stifter | AC3RKA 2VNV5 50862133NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GROTE 50852 Kombinasjonslampe med to stifter
134NOK / enhet