Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER 15CN110QM250M4M41 Hydraulisk trykkfilter, enkel lengde, 20 gpm nominell strømning, 1000 PSI Maks. Trykk | CT7HEQ 4VA83

PARKER 15CN110QM250M4M41 Hydraulisk trykkfilter, enkel lengde, 20 gpm nominell strømning, 1000 PSI Maks. Press

På lager
Vare: CT7HEQ Model: 15CN110QM250M4M41Kryssreferanse: 4VA83
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
2 848 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk trykkfilter

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.2375
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
PARKER 932655Q Hydraulisk filterelement, dobbel lengde, 1000 PSI Maks. Trykk, glassfiber | CT7GKM 4VA88 932655QHydraulisk filterelement2 046 NOK
PARKER 932651Q Hydraulisk filterelement, enkel lengde, 1000 PSI Maks. Trykk, glassfiber | CT7GKV 4VA87 932651QHydraulisk filterelement1 511 NOK
PARKER 925580Q Hydraulisk filterelement, enkel lengde, 3000 PSI Maks. Trykk, glassfiber | CT7GKW 5W353 925580QHydraulisk filterelement999NOK
PARKER 925385 Hydraulisk filterelement, enkel lengde, 3000 PSI Maks. Trykk, papir, 20 GPM Maks. Flyt | CT7GKX 5W283 925385Hydraulisk filterelement846NOK
PARKER 922624 Hydraulisk filterelement, enkel lengde, 3000 PSI Maks. Trykk, papir, 50 GPM Maks. Flow | CT7GKY 5W720 922624Hydraulisk filterelement1 283 NOK
PARKER 925574 Hydraulisk filterelement, enkel lengde, 3000 PSI Maks. Trykk, rustfritt stål | CT7GKZ 5W378 925574Hydraulisk filterelement3 116 NOK
PARKER 932624Q Hydraulisk filterelement, enkel lengde, 3000 PSI Maks. Trykk, glassfiber | CT7GLA 5W721 932624QHydraulisk filterelement1 551 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER 15CN110QM250M4M41 Hydraulisk trykkfilter, enkel lengde, 20 gpm nominell strømning, 1000 PSI Maks. Press
2 848 NOK / enhet