Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GROTE 49082 Bar Lampe Lavprofil Square Style | AB9FNP 2CWA4

GROTE 49082 Bar Lampe Lavprofil Square Style

På lager
Vare: AB9FNP Modell: 49082Kryssreferanse: 2CWA4
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
574NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBarlampe
FARGERød
Karakter0.99A
Dybde2.125 "
Lampetypegløde~~POS=TRUNC
Lengde18.25 "
MaterialeDURAMOLD / Akryl
Antall pærer3
FormSquare
OppsigelsestypeHardwired
typenLav profil
Brukes forErstatning
Volt pære12
Bredde2 1 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.252
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)46.99
Skipets bredde (cm)5.33
HS kode8512204040
OpprinnelseslandCA

Produktvarianter

ProduktModellVolt pæreKarakterDybdeBreddeLampetypeLengdeMaterialeFormPris
GROTE 49192 Stanglampe Led 15 tommers tynn linje rød | AA6GCF 13W951 491929 til 160.25A1.375 "1.187 "LED15 "polykarbonatOval491NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GROTE 49082 Bar Lampe Lavprofil Square Style
574NOK / enhet