Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GROTE 47162 Klaring/markør Lampe Optisk Lens LED Rød | AB9FMQ 2CVX9

GROTE 47162 Klaring/markør Lampe Optisk Lens Led Rød

På lager
Vare: AB9FMQ Modell: 47162Kryssreferanse: 2CVX9
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
382NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakClearance Marker lampe
FARGERød
Karakter0.12A
Dybde1.5 "
LampetypeLED
Lengde5.875 "
MaterialePolykarbonat / akryl
MonteringstypeHorisontal
Formrektangel
Oppsigelsestypepigtail
typenForseglet Turtleback (R) II
Brukes forErstatning
Volt pære12
Bredde2"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1035
Skipets høyde (cm)4.32
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode8512202080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMonteringstypeFARGEKarakterOppsigelsestypetypenBrukes forBreddeDybdePris
GROTE 46083 Klaring/markering Lampe Økonomi Forseglet | AB9FLF 2CVU4 46083-Gul0.33AHardwiredØkonomi-2"1-13 / 16 "153NOK
GROTE 46412 Klarerings-/markeringslampe Rød | AB9FLJ 2CVU7 46412-Rød0.33Apigtail--1.25 "13 / 16 "47NOK
GROTE 46413 Klarerings-/markeringslampe Gul | AB9FLK 2CVU8 46413-Gul0.33Apigtail--1.25 "13 / 16 "49NOK
GROTE 46742 Klarerings-/markeringslampe Dobbeltpære Rød | AB9FLL 2CVU9 46742-Rød0.66ApigtailDobbel pære-1.187 "13 / 16 "54NOK
GROTE 46743 Klarerings-/markeringslampe Dobbeltpære Gul | AB9FLM 2CVV1 46743-Gul0.66ApigtailDobbel pære-1.187 "13 / 16 "57NOK
GROTE 46782 Lampe Square Corner 2 Bulb Die Cast Red | AB9FLN 2CVV2 46782overflatenRød0.66AHardwiredFirkantet hjørneErstatning2"1.125 "195NOK
GROTE 46792 Lampe Firkantet Hjørne 2 Pære Duramold Rød | AB9FLP 2CVV3 46792overflatenRød0.66AHardwiredFirkantet hjørneErstatning2"1.125 "69NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GROTE 47162 Klaring/markør Lampe Optisk Lens Led Rød
382NOK / enhet