Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GROTE 46742 Klarerings-/markeringslampe Dobbeltpære Rød | AB9FLL 2CVU9

GROTE 46742 Klaring/markeringslampe Dobbeltpære Rød

På lager
Vare: AB9FLL Modell: 46742Kryssreferanse: 2CVU9
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
54NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakClearance Marker lampe
FARGERød
Karakter0.66A
Dybde13 / 16 "
passerSmale applikasjoner
Lampeliv12,000 hr.
Lampetypegløde~~POS=TRUNC
Lengde3 29 / 32 "
Materialepolykarbonat
Formrektangel
Oppsigelsestypepigtail
typenDobbel pære
Volt pære12
Bredde1.187 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.027
Skipets høyde (cm)11.43
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode8512204040
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellMonteringstypeFARGEKarakterOppsigelsestypetypenBrukes forBreddeDybdePris
GROTE 46083 Klaring/markering Lampe Økonomi Forseglet | AB9FLF 2CVU4 46083-Gul0.33AHardwiredØkonomi-2"1-13 / 16 "153NOK
GROTE 46412 Klarerings-/markeringslampe Rød | AB9FLJ 2CVU7 46412-Rød0.33Apigtail--1.25 "13 / 16 "47NOK
GROTE 46413 Klarerings-/markeringslampe Gul | AB9FLK 2CVU8 46413-Gul0.33Apigtail--1.25 "13 / 16 "49NOK
GROTE 46743 Klarerings-/markeringslampe Dobbeltpære Gul | AB9FLM 2CVV1 46743-Gul0.66ApigtailDobbel pære-1.187 "13 / 16 "57NOK
GROTE 46782 Lampe Square Corner 2 Bulb Die Cast Red | AB9FLN 2CVV2 46782overflatenRød0.66AHardwiredFirkantet hjørneErstatning2"1.125 "195NOK
GROTE 46792 Lampe Firkantet Hjørne 2 Pære Duramold Rød | AB9FLP 2CVV3 46792overflatenRød0.66AHardwiredFirkantet hjørneErstatning2"1.125 "69NOK
GROTE 46793 Lampe Firkantet hjørne 2 lyspærer Duramold gul | AB9FLQ 2CVV4 46793overflatenGul0.66AHardwiredFirkantet hjørneErstatning2"1.125 "69NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GROTE 46742 Klaring/markeringslampe Dobbeltpære Rød
54NOK / enhet