Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GREENLEE RFTXS-65 erstatningskassett for fisketape, 65 fot lengde, 400 lb strekkstyrke, flat tapeform | CR3LMT 798GJ6

GREENLEE RFTXS-65 fisketapekassett, 65 fot lengde, 400 lb strekkstyrke, flat tapeform

På lager
Vare: CR3LMT Modell: RFTXS-65Kryssref: 798GJ6

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

686NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakErstatningspatron

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.215
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSakLengdeMaterialeTapematerialeStrekkfasthetPris
GREENLEE 438-5H fisketape, 50 fot. Lengde, 400 lbs. Strekkstyrke, stål, pakke med 5 | AA9NTK 1ED72 438-5HFiskebånd50ft.StålStål-466NOK
GREENLEE 438-2X flat fisketape, 25 fot. Lengde, 0.030 tommer tykkelse, stål, pakke med 3 | AA9NTL 1ED73 438-2XFiskebånd25ft.StålStål-279NOK
GREENLEE FTFS439-50 fisketape, 50 fot. Lengde, 500 lbs. Strekkfasthet, 3/16 tommers bredde, stål | AC2XRN 2NXF1 FTFS439-50Fiskebånd50ft.Såret Multistrand SteelSpiral såret stål500 lbs.2 957 NOK
GREENLEE FTN536-50 fisketape, 50 fot. Lengde, 250 lbs. Strekkstyrke, nylon | AC2XRR 2NXF4 FTN536-50Fiskebånd50ft.nylonnylon250 kg1 774 NOK
GREENLEE FTN536-100 fisketape, 100 fot. Lengde, 250 lbs. Strekkstyrke, nylon | AC2XRT 2NXF5 FTN536-100Fiskebånd100ft.nylonnylon250 kg2 558 NOK
GREENLEE FTXF-100 ikke-ledende fisketape, 100 fot. Lengde, 11/64 tommers tapebredde, 300 lbs. Styrke | CH6PJW 780AW7 FTXF-100Fiskebånd100 ft.---5 137 NOK
GREENLEE FTXF-50 Fiberglass Fishtape, 50 fot lengde, 11/64 tommers tapestørrelse | CJ2DXX 780AW6 FTXF-50Fiskebånd----2 626 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GREENLEE RFTXS-65 fisketapekassett, 65 fot lengde, 400 lb strekkstyrke, flat tapeform
686NOK / enhet