Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GREENLEE LDTAP10-32 Drill And Tap Bits, 10-32NF Størrelse, 32 Thread Per Inch, HSS | AH2WTN 30HK35

GREENLEE LDTAP10-32 Drill And Tap Bit, 10-32NF størrelse, 32 gjenger per tomme, HSS

På lager
Vare: AH2WTN Modell: LDTAP10-32Kryssref: 30HK35
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
200NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBor og trykk på bit
FinishBright
MaterialeHigh Speed ​​Steel

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.027
Skipets høyde (cm)0.03
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)7.62
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellPris
GREENLEE LDTAP8-32 Drill And Tap Bit, 8-32NC størrelse, 32 gjenger per tomme, HSS | AH2WTM 30HK34 LDTAP8-32215NOK
GREENLEE LDTAP1/4-20 Drill And Tap Bits, 1/4-20NC størrelse, 20 gjenger per tomme, HSS | AH2WTP 30HK36 LDTAP1 / 4-20207NOK
GREENLEE DTAPM5C Drill And Tap Bits, M5 x 0.8 mm Størrelse, HSS | AH4FDP 34F671 DTAPM5C164NOK
GREENLEE DTAPM6C Drill And Tap Bits, M6 x 1mm Størrelse, HSS | AH4FDQ 34F673 DTAPM6C190NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GREENLEE LDTAP10-32 Drill And Tap Bit, 10-32NF størrelse, 32 gjenger per tomme, HSS
200NOK / enhet