GREENLEE HPB45-1AVS Paving Breaker, 1-1/8 Inch Shank Diameter, 6 Inch Shank Length | AE4XXT 5NWK1

GREENLEE HPB45-1AVS belegningsbryter, 1-1/8 tommers skaftdiameter, 6 tommers skaftlengde

På lager
Vare: AE4XXT Modell: HPB45-1AVSKryssreferanse: 5NWK1

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

70 648 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBelegningsbryter
Slag per minutt2160
Høyde28.5 "
Effekt energi63 ft.lb., 85 Joule
Lengde18 "
Maks. Mottrykk400 psi
Maks. Strømme8 gpm
Maks. Oljetemp.140 Grader F
Maks. Press2300 psi
Min. Flyt (GPM)5
Trykkport1/2 "NPTF Kvinne
Anbefalt filtrering (mikron)10
Returport1/2 "NPTF Kvinne
Skaftstørrelse1-1 / 8 x 6 "
Lydnivå110
typenHydraulisk
Bredde6"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 26.1
Skipets høyde (cm)13.97
Skipets lengde (cm)76.71
Skipets bredde (cm)46.99
HS kode8479899899
OpprinnelseslandBG

Produktdetaljer:

    • Brukes til riving av betongkonstruksjoner, fortau og lignende konstruksjoner
    • Kompakt modulær design med få fremspring for å gi komfort til brukerne
    • Utstyrt med innvendig gummidemper for å redusere meiselstøy
    • Maksimal bruddkraft på grunn av høy blåseenergi

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hvilket tilbehør er tilgjengelig for GREENLEE belegningsbryter?

A. F020196K HTMA hunnkopling med 1/2 tomme NPTF innvendig gjenge og F020197K HTMA hannkobling med 1/2 tomme NPTF innvendig gjenge er kompatible med denne belegningsbryteren.

Sp. Hva brukes fortausknuser til?

A. Dekkbryter er designet for ulike rivingsjobber, som for eksempel brekking av betong, fortau og veier.

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GREENLEE HPB45-1AVS belegningsbryter, 1-1/8 tommers skaftdiameter, 6 tommers skaftlengde
70 648 NOK / enhet