GREENLEE 38733 wirevogn for håndtruck, 46 tommers høyde, 24 tommers bredde, 22-1/2 tommers dybde | AC2RAL 2MDN8

GREENLEE 38733 wirevogn for håndtruck, 46 tommers høyde, 24 tommers bredde, 22-1/2 tommers dybde

På lager
Vare: AC2RAL Modell: 38733Kryssreferanse: 2MDN8

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

6 613 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrådspolevogn
FARGEGrønn
FinishMatte
RammematerialeStål
Håndtak inkludertJa
HåndtakstypeStyre
Lastekapasitet300 lb.
MaterialeStål
Generell dybde25 "
Total høyde47 "
Total lengde25 "
Samlet bredde23 "
Spindel Dia.1 / 2 "
Hjuldiameter8"
HjulmaterialeGummi
Hjul TypePneumatisk
Hjulbredde2"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 21.78
Skipets høyde (cm)118.36
Skipets lengde (cm)64.77
Skipets bredde (cm)64.26
HS kode8716805090
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Greenlee 38733 ståltrådvogn brukes til å transportere og dispensere ledninger i flere retninger ved hjelp av trådsneller eller sneller. Den gir enkel tilgang til et bredt utvalg av ledningsstørrelser og -typer og brukes av teknikere, vedlikeholdspersonell og entreprenører i elektriske, data- og kommunikasjonsapplikasjoner.

Egenskaper:

  • Greenlee 38733 ståltrådvogn har 2 kraftige trådføringer og fem 5/8 tommer (16 MM) trådspindler for lagring, transport og dispensering av opptil femten #14 trådsneller.
  • Denne håndtrucken er utstyrt med kraftige hjul for enkel transport over ujevne overflater.
  • Den har en bredde på 23 tommer for å passe gjennom smale stier eller døråpninger.
  • Denne Greenlee trådvognen har en lagringsplass for tre ubrukte spindler og klips.
  • Denne ståltrådsvognen har en spolevektkapasitet på 200 lb og en dolly-løftkapasitet på 250 lb.

Kompatibelt tilbehør:

  • Greenlee Expander Kit: Disse Greenlee trådvognutvidelsessettene festes til Greenlee trådvogner og tilbyr en økt materialhåndteringskapasitet på opptil 60 %.

Standarder og godkjenninger:

  • ISO 9001

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hvem eier Greenlee?

A. Greenlee er en del av Emerson Electric, et Fortune 500-selskap.

Produktvarianter

ProduktModellSamlet breddeFinishHåndtak inkludertHjul TypeHjulbreddeHåndtakstypeLastekapasitetGenerell dybdePris
GREENLEE 909 tråddispenservogn, 6 spindler, 39 x 30 x 31 tommer størrelse, grønn | AD7YQG 4HED2 90930 "maltNeiSemi-pneumatisk2"Spindel225 lb.30 "16 507 NOK
GREENLEE 911 Wire Cart Cart, 54-1/2 tommers lengde, 27 tommers bredde, 26-1/2 tommers høyde, stål | AE3CCH 5C648 91127 "maltJasolid8"Styre750 lb.26.5 "6 598 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GREENLEE 38733 wirevogn for håndtruck, 46 tommers høyde, 24 tommers bredde, 22-1/2 tommers dybde
6 613 NOK / enhet