Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GREENFIELD TAP 330470 Spiral Flute Tap 3/8-16unc Steam Oxide | AA6ZZL 15J321

GREENFIELD THREADING 330470 Spiral Flute Tap 3 / 8-16unc Steam Oxide

På lager
Vare: AA6ZZL Modell: 330470Kryssref: 15J321
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
284NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpiralfløytekran
FinishDampoksid
Liste nummerB101
MaterialePulverisert kobolt
Antall fløyter3
Total lengde2 15 / 16 "
Tonehøyde16
Grense for pitchdiameterH3
Shank Dia.0.381 "
Størrelse3 / 8 "
Trykk på StilBunn
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde3 / 4 "
GjengetypeUNC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)9.14
Skipets bredde (cm)1.52
HS kode8207406000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModelltråd LengdeListe nummerTotal lengdeGjengetypeTonehøydeGrense for pitchdiameterShank Dia.StørrelsePris
GREENFIELD TAP 330468 Spiral Flute Tap 5/16-18unc Steam Oxide | AA6ZZK 15J320 33046811 / 16 "B1012 23 / 32 "UNC18H30.318 "5 / 16 "268NOK
GREENFIELD TAP 330490 Spiral Flute Tap 5/16-18unc Steam Oxide | AA6ZZM 15J325 33049011 / 16 "B1012 23 / 32 "UNC18H50.318 "5 / 16 "-
RFQ
GREENFIELD TAP 330491 Spiral Flute Tap 3/8-16unc Steam Oxide | AA6ZZN 15J326 3304913 / 4 "B1012 15 / 16 "UNC16H50.381 "3 / 8 "431NOK
GREENFIELD TAP 330310 #8-32 Sps H3 3fl Hk Plug Spiral Point Tap | AA6ZZP 15J338 3303103 / 8 "T1012.125 "UNC32H30.168 "#8252NOK
GREENFIELD TAP 330311 #10-24 Sps H3 3fl Hp Plug Spiral Point Tap | AA6ZZQ 15J339 3303111 / 2 "T1012.375 "UNC24H30.194 "#10252NOK
GREENFIELD TAP 330312 #10-32 Sps H3 3fl Hp Plug Spiral Point Tap | AA6ZZR 15J340 3303121 / 2 "T1012.375 "UNF32H30.194 "#10252NOK
GREENFIELD TAP 330313 1/4-20 Sps H3 3 Flute Hk Plug Spiral Point Tap | AA6ZZT 15J341 3303135 / 8 "T1012.5 "UNC20H30.255 "1 / 4 "279NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GREENFIELD THREADING 330470 Spiral Flute Tap 3 / 8-16unc Steam Oxide
284NOK / enhet