GRÅ HTJ-1000 Girkassejekk 1000 Lb. | AA3KTG 11N137

GRAY HTJ-1000 Hi-rise Transmission Jack 1000 Lb.

På lager
Vare: AA3KTG Modell: HTJ-1000Kryssref: 11N137

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

42 588 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGirkasse
Lufttrykk90 til 160 PSI
Basestørrelse41 "
HodeJa
Løftekapasitet1000 lb.
Løftehøyde Maks.72 "
Løftehøyde Min.34.5 "
Maks. Høyde72 "
Min. Høyde34-1 / 2 tommer
typenHøytløft, luft / hydraulisk

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 76.2
Skipets høyde (cm)106.68
Skipets lengde (cm)121.92
Skipets bredde (cm)101.6
HS kode8425420000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Løfteområde (37.5)
    • Vippekapasitet foran (40 grader)
    • Vippekapasitet bak (20 grader)
    • Vippekapasitetsside (10 grader)

Produktvarianter

ProduktModellBasestørrelseLøftekapasitetLøftehøyde Maks.Løftehøyde Min.Maks. HøydetypenPris
GRÅ MM-2000 Truck Floor Transmission Jack 2206 Lb | AA3KTL 11N141 MM-200028-1/4 x 44-1/2"2206 lb.34 "8"34 "Kraftig, manuell / hydraulisk53 755 NOK
GRÅ HTCJ-2000 Hi-rise girkasse 2206 Lb. | AA3KUC 11N157 HTCJ-200042 x 49 "2206 lb.72 "30 "72 "High-lift, Heavy-Duty, Air / Hydraulic133 941 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAY HTJ-1000 Hi-rise Transmission Jack 1000 Lb.
42 588 NOK / enhet