GRÅ HTCJ-2000 Hi-rise girkasse 2206 Lb. | AA3KUC 11N157

GRAY HTCJ-2000 Hi-rise Transmission Jack 2206 Lb.

På lager
Vare: AA3KUC Modell: HTCJ-2000Kryssref: 11N157

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

133 941 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGirkasse
Lufttrykk110 PSI
Basestørrelse42 x 49 "
HodeJa
Løftekapasitet2206 lb.
Løftehøyde Maks.72 "
Løftehøyde Min.30 "
Maks. Høyde72 "
Min. Høyde30 inn.
typenHigh-lift, Heavy-Duty, Air / Hydraulic

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 309.35
Skipets høyde (cm)104.14
Skipets lengde (cm)139.7
Skipets bredde (cm)119.38
HS kode8425420000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Løfteområde (42)
    • Vippekapasitet foran (10 grader)
    • Vippekapasitet bak (10 grader)
    • Vippekapasitetsside (10 grader)

Produktvarianter

ProduktModellBasestørrelseLøftekapasitetLøftehøyde Maks.Løftehøyde Min.Maks. HøydetypenPris
GRÅ HTJ-1000 Girkassejekk 1000 Lb. | AA3KTG 11N137 HTJ-100041 "1000 lb.72 "34.5 "72 "Høytløft, luft / hydraulisk42 588 NOK
GRÅ MM-2000 Truck Floor Transmission Jack 2206 Lb | AA3KTL 11N141 MM-200028-1/4 x 44-1/2"2206 lb.34 "8"34 "Kraftig, manuell / hydraulisk53 755 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAY HTCJ-2000 Hi-rise Transmission Jack 2206 Lb.
133 941 NOK / enhet