Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRATING FASTENERS FSSGF-1A Grating Clip, Soft Grip, 1 Inch Grating Thickness, 1/4 To 3/4 Inch Flange Thickness, 316Ss, 25PK | CD7APH

GRATING FASTENERS FSSGF-1A ristklemme, mykt grep, 1 tomme risttykkelse, 1/4 til 3/4 tomme flenstykkelse, 316Ss, 25PK

På lager
Vare: CD7APH Modell: FSSGF-1A
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
2 583 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRisteklips
FlensstilHorisontalt plan
Flensetykkelse1/4 "til 3/4"
RivmaterialeGlassfiber
Ristenes tykkelse1"
Hull Senter Til Kant5 / 16 "
Kjevedybde5 / 8 "
Kjeveflenshøyde1 / 8 "
Kjevehøyde 1-3 / 4 "
Kjeve Lengde1-1 / 8 "
Kjeveåpning13 / 16 "
Kjeve tykkelse13 ga.
Kjevebredde7 / 8 "
Materiale316 rustfritt stål
standardASTM A-240, ASME SA-240, ANSI B-18.2.1, ANSI B-27.1
Trådstørrelse1/4 "-20
Toppplate dybde3 / 16 "
Toppplatelengde1-5 / 8 "
Toppplatetykkelse16 ga.
Toppplatebredde2-3 / 4 "
Vaskemateriale410 rustfritt stål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.15
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRATING FASTENERS FSSGF-1A ristklemme, mykt grep, 1 tomme risttykkelse, 1/4 til 3/4 tomme flenstykkelse, 316Ss, 25PK
2 583 NOK /pakke