Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U70411.025.0225 Wedge Anchor 1/4 2-1/4 Zinc-Plated Carbon Steel, 50PK | AG2HFU 31JP10

GRAINGER U70411.025.0225 Kileanker 1/4 2-1/4 zinkbelagt karbonstål, 50PK

På lager
Vare: AG2HFU Modell: U70411.025.0225Kryssreferanse: 31JP10
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
284NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKileanker
Anker Dia.1 / 4 "
Ankerlengde2.25 "
FinishSink belagt
MaterialeKarbonstål
Maks. Arbeidstykkelse3 / 8 "
Min. Innbygging1.125 "
tråd Lengde1.125 "
Trådstørrelse1 / 2 "
Ultimate spenning i 4000 PSI betong (Lb.)1870

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.779
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)32.99
Skipets bredde (cm)17.2
HS kode7318190000

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U70411.025.0225 Kileanker 1/4 2-1/4 zinkbelagt karbonstål, 50PK
284NOK /pakke