Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U51900.050.0300 Hex Lag Screw Rustfritt stål 1/2 X 3 Lengde, 10PK | AG2FRW 31JE13

GRAINGER U51900.050.0300 Hex Lag Screw Rustfritt stål 1/2 X 3 Lengde, 10PK

På lager
Vare: AG2FRW Modell: U51900.050.0300Kryssref.: 31JE13 / 166W91
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
307NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHex Head Lag Skruer
FinishPlain
Klasse3
Hex størrelse3 / 4 "
Lengde3"
Materiale18-8 rustfritt stål
Skruestørrelse1 / 2 "
Størrelse1 / 2 "
System for målinginch
TrådstilDelvis gjenget

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.7304
Skipets høyde (cm)2.79
Skipets lengde (cm)9.4
Skipets bredde (cm)10.92
HS kode7318110000

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U51900.050.0300 Hex Lag Screw Rustfritt stål 1/2 X 3 Lengde, 10PK
307NOK /pakke