Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U51900.050.0250 Hex Lag Screw Rustfritt Stål 1/2 X 2-1/2 Lengde, 25PK | AG2FRV 31JE12

GRAINGER U51900.050.0250 Hex Lag Screw Rustfritt stål 1/2 X 2-1/2 Lengde, 25PK

På lager
Vare: AG2FRV Modell: U51900.050.0250Kryssref.: 31JE12 / 166W90

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
611NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHex Head Lag Skruer
FinishPlain
Klasse3
Hex størrelse3 / 4 "
Lengde2.5 "
Materiale18-8 rustfritt stål
Skruestørrelse1 / 2 "
Størrelse1 / 2 "
System for målinginch
TrådstilDelvis gjenget

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.5502
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)32.99
Skipets bredde (cm)17.2
HS kode7318110000

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U51900.050.0250 Hex Lag Screw Rustfritt stål 1/2 X 2-1/2 Lengde, 25PK
611NOK /pakke