Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U51500.037.0150 Carriage Bolt 18-8 3/8-16 X 1-1/2 Inch, 100PK | AG2FKH 31JA99

GRAINGER U51500.037.0150 Vognbolt 18-8 3/8-16 X 1-1/2 tommer, 100PK

På lager
Vare: AG2FKH Modell: U51500.037.0150Kryssreferanse: 31JA99
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
509NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVognbolt
Borestørrelse3 / 8 "
FinishPlain
Hode Dia.0.782 til 0.844 "
Hodehøyde0.188 til 0.208 "
hode~~POS=TRUNCRund
Lengde1.5 "
Materiale18-8 rustfritt stål
Firkantet høyde0.188 til 0.219 "
Firkantet bredde0.368 til 0.388 "
Trådstørrelse3 / 8-16

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.5794
Skipets høyde (cm)4.83
Skipets lengde (cm)17.27
Skipets bredde (cm)14.48
HS kode7318152051

Produktdetaljer:

    • Hals Type (Firkantet Hals)

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U51500.037.0150 Vognbolt 18-8 3/8-16 X 1-1/2 tommer, 100PK
509NOK /pakke