Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U51300.037.0150 Maskinskrue 3/8-16 X 1-1/2 Lengde, 25PK | AG2HTQ 31JV42

GRAINGER U51300.037.0150 Maskinskrue 3/8-16 X 1-1/2 Lengde, 25PK

På lager
Vare: AG2HTQ Modell: U51300.037.0150Kryssref: 31JV42 / 127M88
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
302NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
KjøretypePhillips
Driverstørrelse#4
FinishPlain
Hodevinkel82 grader
Hode Dia.0.670 til 0.717 "
hode~~POS=TRUNCFlate
Lengde1.5 "
Materiale304 rustfritt stål
System for målinginch
Trådstørrelse3 / 8-16

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5076
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)32.99
Skipets bredde (cm)17.2
HS kode7318158082

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U51300.037.0150 Maskinskrue 3/8-16 X 1-1/2 Lengde, 25PK
302NOK /pakke