Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U51110.031.0200 Machine Screw Stainless Steel 5/16-18 X 2 Length, 10PK | AH3EMV 31JU79

GRAINGER U51110.031.0200 Maskinskrue rustfritt stål 5/16-18 X 2 Lengde, 10PK

På lager
Vare: AH3EMV Modell: U51110.031.0200Kryss Ref: 31JU79 / 127M26
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
87NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
Dia./Trådestørrelse5/16 "-18
KjøretypeSpor
Driverstørrelse0.072 til 0.084 "
FinishPlain
Hodevinkel82 grader
Hode Dia.0.556 til 0.597 "
hode~~POS=TRUNCFlate
Lengde2"
Materiale18-8 (304) Rustfritt stål
System for målinginch

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1728
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)7.11

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U51110.031.0200 Maskinskrue rustfritt stål 5/16-18 X 2 Lengde, 10PK
87NOK /pakke