Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U51007.050.0175 Hex Head Cap Screw 1/2-20X1-3/4 Stainless Steel 18-8 (304), 10PK | AH2HRT 29DP43

GRAINGER U51007.050.0175 Sekskanthodeskrue 1/2-20X1-3/4 rustfritt stål 18-8 (304), 10PK

På lager
Vare: AH2HRT Modell: U51007.050.0175Cross Ref: 29DP43 / 167M60
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
199NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Dia./Trådestørrelse1/2 "-20
FinishPlain
Klasse18-8 (304)
Hodehøyde5 / 16 "
hode~~POS=TRUNCHex
Lengde1.75 "
Min. Gjengelengde1-1 / 4 "
Rockwell HardnessB80 til C32
System for målinginch
Strekkfasthet85,000 til 150,000 PSI
TrådretningHøyre hånd
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeUNF (fin)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5832
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)21.01
Skipets bredde (cm)16.69

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U51007.050.0175 Sekskanthodeskrue 1/2-20X1-3/4 rustfritt stål 18-8 (304), 10PK
199NOK /pakke