Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U51000.100.0750 Sekskanthodeskrue 1-8x7-1/2 SS 18-8 (304) | AH2HRR 29DN91

GRAINGER U51000.100.0750 Sekskantskrue med hodehette 1-8x7-1/2 SS 18-8 (304)

På lager
Vare: AH2HRR Modell: U51000.100.0750Cross Ref: 29DN91 / 156N74
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
310NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Dia./Trådestørrelse1-8
FinishPlain
Klasse18-8 (304)
Hodehøyde39 / 64 "
hode~~POS=TRUNCHex
Lengde7.5 "
Min. Gjengelengde2-1 / 4 "
Rockwell HardnessB80 til C32
System for målinginch
Strekkfasthet85,000 til 150,000 PSI
TrådretningHøyre hånd
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeUNC (Grov)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.859
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)21.01
Skipets bredde (cm)16.69

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U51000.100.0750 Sekskantskrue med hodehette 1-8x7-1/2 SS 18-8 (304)
310NOK / enhet