Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U48300.016.0100 Machine Screw Flat Steel 8-32 X 1 Length, 50PK | AH3ELW 31JU49

GRAINGER U48300.016.0100 Maskinskrue Flatt stål 8-32 X 1 Lengde, 50PK

På lager
Vare: AH3ELW Modell: U48300.016.0100Kryss Ref: 31JU49 / 127L95
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
148NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
Dia./Trådestørrelse# 8-32
KjøretypePhillips
Driverstørrelse#2
FinishPlain
Hodevinkel82 grader
Hode Dia.0.285 til 0.312 "
hode~~POS=TRUNCFlate
Lengde1"
MaterialeMessing
System for målinginch

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1251
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)17.02
Skipets bredde (cm)4.57

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U48300.016.0100 Maskinskrue Flatt stål 8-32 X 1 Lengde, 50PK
148NOK /pakke