Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U33670.012.0044 Blind Rivet 1/8 Inch X 0.485 Inch Dome, 500PK | AG2WWP 32MN44

GRAINGER U33670.012.0044 Blindnagle 1/8 tommer X 0.485 tommer kuppel, 500 PK

På lager
Vare: AG2WWP Modell: U33670.012.0044Kryssref.: 32MN44 / 164A46

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
741NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBlind nitte
Borestørrelse#30
Grip Range0.188 til 0.250 "
Hode Dia.0.228 til 0.264 "
Hodehøyde0.051 "
hode~~POS=TRUNCDome
Hullstørrelse0.129 til 0.133 "
DornmaterialeRustfritt stål
Nitte Dia.1 / 8 "
Nittelengde0.485 "
NittematerialeRustfritt stål
NittetypeStengt
Enkelt skjærstyrke (kg)449 kg
Strekkfasthet493 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.734
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)32.99
Skipets bredde (cm)17.2
HS kode8308203000

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U33670.012.0044 Blindnagle 1/8 tommer X 0.485 tommer kuppel, 500 PK
741NOK /pakke