Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U31830.013.0062 Selvborende skrue flat #6-20 5/8 tommer, 100PK | AG2GLW 31JJ70

GRAINGER U31830.013.0062 Selvborende skrue flat #6-20 5/8 tommer, 100PK

På lager
Vare: AG2GLW Modell: U31830.013.0062Kryssref: 31JJ70 / 156F88
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
63NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSelvborende tappeskrue
Drill Point størrelse#2
KjøretypePhillips
Driverstørrelse#2
FinishSink belagt
Hodevinkel82 grader
Hodefargestandard
Hode Dia.0.238 til 0.262 "
hode~~POS=TRUNCFlate
Lengde5 / 8 "
MaterialeVeskeherdet stål
System for målinginch
Trådstørrelse6-20
typenSelvboring

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0922
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)32.99
Skipets bredde (cm)17.2
HS kode7318141060

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U31830.013.0062 Selvborende skrue flat #6-20 5/8 tommer, 100PK
63NOK /pakke