DAYTON 11K273 Manuell palleløfter 1100 lb. 27 tommers bredde | AA3FZQ

DAYTON 11K273 Manuell pallløfter 1100 Lb. 27 tommers bredde

På lager
Vare: AA3FZQ Modell: 11K273

Få tak i det Mai 2, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

19 620 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakManuell palleløfter
Hjul Dia.6"
Hjulmaterialepolyuretan
Hjul Type(2) Svingbar, (2) Stiv
FARGERød
FinishPulverlakk
Gaffelhøyde senket3-3 / 8 "
Gaffelhøyde hevet32-3 / 4 "
Gaffellengde44 "
Lastekapasitet1100 lb.
Total høyde42 "
Total lengde61 "
Samlet bredde29 "
VippevinkelIkke vippende
Bredde over gafler27 "
Bredde mellom gafler14 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 99
Skipets høyde (cm)60.96
Skipets lengde (cm)73.66
Skipets bredde (cm)160.02
HS kode8427900040
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellSamlet breddeHjul Dia.FARGEFinishGaffellengdeLastekapasitetTotal høydeTotal lengdePris
DAYTON 11K274 Manuell palleløfter 1100 lb. 20-1/2 tommers bredde | AA3FZR 11K27422.5 "6"RødPulverlakk44 "1100 lb.42 "61 "21 150 NOK
DAYTON 11K275 Manuell palleløfter 2200 lb. 20-1/2 tommers bredde | AA3FZT 11K27522 "6"RødPulverlakk44 "2200 lb.50 "64.5 "23 277 NOK
DAYTON 11K276 Manuell palleløfter 2200 lb. 27 tommers bredde | AA3FZU 11K27628 "6"RødPulverlakk44 "2200 lb.50 "64.5 "23 452 NOK
DAYTON 11K277 Manuell palleløfter 3000 Lb. 20-1 / 2 tommers bredde | AA3FZV 11K27722.5 "7"RødPulverlakk46 "3000 lb.65 "67 "23 210 NOK
DAYTON 11K278 Manuell palleløfter 3000 Lb. 27 tommers bredde | AA3FZW 11K27828 "7"RødPulverlakk46 "3000 lb.65 "67 "18 298 NOK
DAYTON 2PLH7 Manuell palleløfter 2200 Lb. 27 tommers bredde | AC2ZWY 2PLH727 "8"Rød / SvartPulverlakk46 "2200 lb.48.2561.75 "13 274 NOK
DAYTON 2PLH9 Manuell palleløfter 2200 Lb. 21-1 / 4 tommers bredde | AC2ZXA 2PLH921.25 "8"Rød / SvartPulverlakk46 "2200 lb.48.2561.75 "13 089 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 11K273 Manuell pallløfter 1100 Lb. 27 tommers bredde
19 620 NOK / enhet