Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U31810.019.0150 Self Drill Screw Hex #10-16, 100PK | AG2GLF 31JJ56

GRAINGER U31810.019.0150 Selvborende skruesekskant #10-16, 100PK

På lager
Vare: AG2GLF Modell: U31810.019.0150Kryssref: 31JJ56
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
121NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSelvborende tappeskrue
Drill Point størrelse#2
KjøretypeHex
Driverstørrelse#3
FinishSink belagt
Hodefargestandard
Hode Dia.0.305 til 0.312 "
Hodehøyde0.105 til 0.12 "
hode~~POS=TRUNCHex vaskemaskin
Sekskantbredde0.305 til 0.312 "
Lengde1.5 "
MaterialeVeskeherdet stål
System for målinginch
Trådstørrelse10-16
typenSelvboring

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4406
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)32.99
Skipets bredde (cm)17.2
HS kode7318141060

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U31810.019.0150 Selvborende skruesekskant #10-16, 100PK
121NOK /pakke