Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U31810.013.0075 Boreskrue #6-20 3/4 Lengde, 200PK | AG2GKT 31JJ44

GRAINGER U31810.013.0075 Boreskrue #6-20 3/4 Lengde, 200PK

På lager
Vare: AG2GKT Modell: U31810.013.0075Kryssref: 31JJ44
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
51NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSelvborende tappeskrue
Drill Point størrelse#2
KjøretypeHex
Driverstørrelse#2
FinishSink belagt
Hodefargestandard
Hode Dia.0.244 til 0.250 "
Hodehøyde0.08 til 0.093 "
hode~~POS=TRUNCHex vaskemaskin
Sekskantbredde0.244 til 0.25 "
Lengde3 / 4 "
MaterialeVeskeherdet stål
System for målinginch
Trådstørrelse6-20
typenSelvboring

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3172
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)9.4
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode7318141060

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U31810.013.0075 Boreskrue #6-20 3/4 Lengde, 200PK
51NOK /pakke