Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U25130.013.0125 Treskrue Flat #6 1-1/4 tommers stålspor, 100PK | AG2FVX 31JF03

GRAINGER U25130.013.0125 Wood Screw Flat #6 1-1/4 tommers stålspor, 100PK

På lager
Vare: AG2FVX Modell: U25130.013.0125Kryssref: 31JF03 / 163P85
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
146NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTreskrue
KjøretypeSpor
Driverstørrelse0.039 "
FinishSink belagt
Hodevinkel82 grader
Hode Dia.0.244 til 0.279 "
Hodehøyde0.083 "
hode~~POS=TRUNCFlate
Lengde1.25 "
MaterialeStål
Størrelse#6
System for målinginch

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1606
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)32.99
Skipets bredde (cm)17.2
HS kode7318141060

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U25130.013.0125 Wood Screw Flat #6 1-1/4 tommers stålspor, 100PK
146NOK /pakke