Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U25121.011.0125 Wood Screw Flat #4 1-1/4 Inch Steel Phillips, 100PK | AG2FMV 31JE40

GRAINGER U25121.011.0125 Wood Screw Flat #4 1-1/4 tommers stål Phillips, 100PK

På lager
Vare: AG2FMV Modell: U25121.011.0125Kryssref: 31JE40 / 400J28
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
294NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTreskrue
KjøretypePhillips
Driverstørrelse#1
FinishGul sink
Hodevinkel82 grader
Hode Dia.0.195 til 0.225 "
Hodehøyde0.067 "
hode~~POS=TRUNCFlate
Lengde1.25 "
MaterialeStål
Størrelse#4
System for målinginch

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1094
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)32.99
Skipets bredde (cm)17.2
HS kode7318141060

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U25121.011.0125 Wood Screw Flat #4 1-1/4 tommers stål Phillips, 100PK
294NOK /pakke