Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U24540.031.0400 Machine Screw Flat 5/16-18 X 4 Length, 50PK | AH3EUW 31KJ17

GRAINGER U24540.031.0400 Maskinskrue Flat 5/16-18 X 4 Lengde, 50PK

På lager
Vare: AH3EUW Modell: U24540.031.0400Kryssref: 31KJ17 / 127N92
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
542NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
Dia./Trådestørrelse5/16 "-18
KjøretypeSpor
Driverstørrelse0.072 til 0.084 "
FinishSink belagt
Hodevinkel82 grader
Hode Dia.0.556 til 0.597 "
hode~~POS=TRUNCFlate
Lengde4"
MaterialeLavkullstål
System for målinginch

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.6182
Skipets høyde (cm)4.06
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)10.92

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U24540.031.0400 Maskinskrue Flat 5/16-18 X 4 Lengde, 50PK
542NOK /pakke