Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U17274.050.0400 U-bolt 1/2-13 4 tommers stål varmgalvanisert | AG2KHG 31KF42

GRAINGER U17274.050.0400 U-bolt 1/2-13 4 tommers stål varmgalvanisert

På lager
Vare: AG2KHG Modell: U17274.050.0400Kryssreferanse: 31KF42
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
111NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakU-bolt
FinishVarmgalvanisert
For rørstørrelse4"
Innvendig lengde6.75 "
Innvendig bredde4 9 / 16 "
MaterialeStål
tråd Lengde3"
Trådstørrelse1 / 2-13
typenLang tangent

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4055
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)32.99
Skipets bredde (cm)17.2
HS kode7318152046

Produktdetaljer:

    • Kjennetegn: ASME B18.2.2- ASTM A563 Grade A

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U17274.050.0400 U-bolt 1/2-13 4 tommers stål varmgalvanisert
111NOK / enhet