Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U17273.087.1400 U-bolt Long Tangent Steel 7/8-9 Sink | AG3AYG 32TG92

GRAINGER U17273.087.1400 U-bolt Long Tangent Steel 7/8-9 sink

På lager
Vare: AG3AYG Modell: U17273.087.1400Kryssreferanse: 32TG92

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
452NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakU-bolt
Finishsink
For rørstørrelse14 "
Innvendig lengde17 5 / 16 "
Innvendig bredde14.125 "
MaterialeStål
tråd Lengde4.25 "
Trådstørrelse7 / 8-9
typenLang tangent

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.105
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)32.99
Skipets bredde (cm)17.2
HS kode7318152046

Produktdetaljer:

    • Kjennetegn: ASME B18.2.2- ASTM A563, klasse A

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U17273.087.1400 U-bolt Long Tangent Steel 7/8-9 sink
452NOK / enhet